東空販売
ピックハンマ
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途
建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
エアー接続口
3/4PT
仕様
エア式
トラスコ品番
380-9048
全長(mm)
465
質量(kg)
7.2
径(Φmm)
(ストローク)120
空気消費量(m
3
/min)
1
適合ホース内径(Φmm)
19
ピストン径(Φmm)
35
打撃数(bpm)
1250
内容量
1台
注意
※使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm
2
)必要です。
※チゼルは別途ご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(bpm)
空気消費量(m
3
/min)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434153
TCA-7
1250
1
19
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください