MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル用釘打機
小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。
打ち込み深さ調節機構付です。
部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途
ビル内装業者。
仕様
トリガロック機能付、フック付
トラスコ品番
355-2870
質量(kg)
1.5
使用空気圧力(MPa)
0.45~0.8
ステープル装填数
168本(2連)
高さH×幅W×長さL(mm)
247×60×300
適合寸法(mm)
ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262999
TA-232G2/4MA
¥
74,700
¥
67,949
¥
74,744
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37144712
TA232G24MA
¥
65,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください