ベッセル
エアダスター
油まみれの切粉除去に最適です。
用途
工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。
取付口
(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
最高使用圧力
0.7MPa
接続方式
カプラ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144895
AD-4 M
21
2×1ヶ 0.8×4ヶ
¥
2,939
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
37144861
AD-4B
23
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください