TRUSCO
エアーダスターガン
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
トラスコ品番
299-9943
全長(mm)
285
質量(g)
222
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37303883
TD-30-2
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください