近畿製作所
ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途
こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)
80
ノズル口径(Φmm)
7
取付口
(エア)G1/4
トラスコ品番
292-4579
材質
本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)
240
質量(g)
300
最高使用圧力
1MPa
空気消費量(L/min)
100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36996364
K-601V
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください