曜日別特売

エアーダスター

エアーダスター - TRUSCOエアーダスター - TRUSCOエアーダスター - TRUSCO
(3件のレビュー)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。

用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37303971TD-50-P1202
4,280
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37303987TD-5516516
5,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303971
2017-07-02
用途: 家庭内のホコリの吹き飛ばし
製造業

流量調整はレバーの握り方次第なので不安でしたが、レバーの重さがちょうど良くてコントロールしやすくてよかったです。

対象商品 : 37303971
2015-12-18
用途: 洗車作業

洗車後の水分除去に使用する為に購入。ボディへの接触保護の為、ノズル先端にゴムキャップ付きのものを選択。使用した感想は信頼あるメーカー品らしく、しっかりした作りだと感じました。出来ればロングノズルがあればよかったですが、とりあえずは満足です。

対象商品 : 37303971
2014-01-16
用途: 洗車拭き上げ後の隙間の水切り

先端のゴムカバーが良い。対象物のキズ防止に効果を発揮。このカバーに何度助けられたことか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする