前田シェルサービス
エクセルジュン・エアーガン
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途
食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口
Rc1/4カプラ
接続径
Rc1/4(プラグ付)
仕様
JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番
253-3723
全長(mm)
144
質量(g)
105
接続方式
カプラ
耐圧(MPa)
0.4
空気消費量(m
3
/min)
0.2
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)
(吸気)Rc1/4、(排気)21
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36996407
JA-13T
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください