防静電ヒールストラップ

防静電ヒールストラップ - カスタム防静電ヒールストラップ - カスタム

太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。

用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用の際は導電リボンが肌に直接触れるようにしてください。また、ご使用前には必ず専用のテスターでチェックしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08275215AS-205
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする