スタック・アンド・オプティーク
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途
基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。
毛丈(mm)
40
表面抵抗値(Ω)
1.3×10
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37145035
STAC45
235
38
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
37145044
STAC60
243
55
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
37145053
STAC75
250
70
¥
12,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください