スタック・アンド・オプティーク
ストロングカーボン除電ブラシ
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
耐熱温度(℃)
180
表面抵抗値(Ω)
1.3×10
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37145141
STAC10
195
10
10
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
37145132
STAC17
190
12
23
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください