曜日別特売

イエローセイデンF

イエローセイデンF - アキレス

リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。

仕様
紫外線吸収タイプ
プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)
消防法施行令第4条の3に適合
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。イエロートラスコ品番455-7247幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用に際しては必ずアースを取ってください。
※塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37434591SED-FY1370300.3
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする