曜日別特売

セイデンF両面塗工タイプ

セイデンF両面塗工タイプ - アキレスセイデンF両面塗工タイプ - アキレスセイデンF両面塗工タイプ - アキレス

防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
消防法施行令第4条の3に適合。
防炎2級(JIS A 1322)。
酸素指数27以上(JIS K 7201)。

用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)内容量1本
注意
※数値は、実測値の一例であり、保証値ではありません。
※セイデンFの使用に際しては必ずアースを取ってください。
※塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。
※プリント柄は表裏では一致しません。
※ブラックは高周波溶接の際、スパークにより遮光性を損ねる場合がありますので、テープ補修してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37434625SED-F-R
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする