アキレス
セイデンクリスタルBK
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7158
色
ブラック
表面抵抗率(Ω)
10
9
Ω(JIS C2170準用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
26(JIS K 7201準用)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434652
SED-CRB
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません