岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電
トラスコ品番
423-1945
質量(kg)
1.2
適合コンテナ
B-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75
外寸法・幅(mm)
669
外寸法・高さ(mm)
42
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
461
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434853
BE56RF
669×461×42
黒
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800