蝶プラ工業
導電ロート
持ちやすい上部ツバ付です。
用途
静電気を嫌う材料の移し替え。
表面抵抗値(Ω)
10
3-6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
足径(Φmm)×足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37145202
782023
307-3165
127
54
148×168
13×45
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
37145211
782009
307-3173
164
74
174×197
15×60
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37145236
782030
307-3181
86
36
132×149
40×20
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください