蝶プラ工業
導電角ペール 40L
静電気がペールの中に溜まりません。
フタがワンタッチで開けられるボタン式です。
静電気を嫌う部品や材料の保管に最適です。
容量(L)
40
トラスコ品番
307-3106
質量(kg)
2.23
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×299×584
表面抵抗値(Ω)
10
3~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37145227
781774
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください