TRUSCO
導電性VN型コンテナ用フタ
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。
ずらして積重ねることもできます。
用途
ホコリの侵入防止に。
色
黒
表面抵抗値(Ω)
10
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37304066
VN-1NF-E-BK
104×139×42
VN-1N-E-BK
352-5252
37
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
37304075
VN-2NF-E-BK
139×188×66
VN-2N-E-BK
352-6186
67
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37304084
VN-3NF-E-BK
209×237×66
VN-3N-E-BK
352-6038
124
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください