アズピュア(アズワン)
アズピュア導電性PVCシート
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
用途
静電気の問題が想定される簡易隔壁・カーテンとして利用できます。
長さ(m)
30
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
グリッド
表面抵抗値(Ω)
表/10
5
、裏/ 10
10
~10
12
トラスコ品番
455-1630
質量(kg)
13
アズワン品番
1-5115-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37434862
1-5115-01
¥
47,600
¥
47,124
¥
51,836
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000