曜日別特売

導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット - アキレス

補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。

用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18内容量1巻
注意
※付属のアース線を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37434941SKY-50-GNグリーン
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37434957SKY-50-GYグレー
132,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37434975SKY-50-Iアイボリー
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37434932SKY-50-BEベージュ
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37434966SKY-50-LGライトグリーン
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする