曜日別特売

粘着マット

粘着マット - ブラストン

低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
連番タックが残り枚数をお知らせします。

材質低密度ポリエチレン寸法(mm)600×900仕様1シート/フィルム30枚厚さ(mm)1.6質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50内容量1箱(30枚×10シート)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37145552BSC-84001-Bブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37145561BSC-84001-Wホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
37145577BSC-84001-Gグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37145561BSC-84001-W07331143-BSC-84001-W 粘着マット モノタロウ 07331143粘着マットモノタロウ1箱(30枚×5シート)
5,698
税込6,268
メーカー違いの相当品です。入り数と色に違いがあります。
37145577BSC-84001-G07331143-BSC-84001-G 粘着マット モノタロウ 07331143粘着マットモノタロウ1箱(30枚×5シート)
5,698
税込6,268
メーカー違いの相当品です。入り数と色に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする