ブラストン
マイクロワイパー
分割超極細繊維が逆汚染を防止します。
端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。
パーティクル・残留イオンを極力排除します。
用途
クリーンエリアでの拭き取り作業に。
クラス
10
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当、クリーンパック仕様
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37145631
BSC-M10S-1510
1袋(100枚)
150×100(平判)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
37145647
BSC-M10-2323
1袋(10枚)
230×230(平判)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37145656
BSC-M10-77
1袋(100枚)
70×70(平判)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください