橋本クロス
橋本 スーパークリーン 230×250mm (100枚×30袋/箱)
水の力だけでテンセルとレーヨンをからめて製造しています。
縦と横の強度が優れています。
用途
クリーンエリアの拭き取り作業に。
シートサイズ(mm)
230×250(4つ折り)
クラス
10000
トラスコ品番
303-5964
質量(kg)
7
色
ホワイト
内容量
1箱(100枚×30袋)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37145665
N2325
¥
18,190
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください