Ampco
ラチェット
使いやすいラチェットレンチです。
石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)
250
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
280-3925
歯数
12
質量(kg)
1.3
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37146146
AMCW-141R
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください