Ampco
防爆モーターレンチ
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
奥行(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37146365
AMCW-1145
38
54.5
203
0.67
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146374
AMCW-1146
48
63.7
254
0.98
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146383
AMCW-1147
58
71.3
305
1.61
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146392
AMCW-1148
70
80
380
2.37
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37146401
AMCW-1149
80
98.7
460
3.86
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146356
AMCW-1150
105
106.4
540
5.09
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください