Ampco
防爆六角レンチ
材質
ベリリウム銅合金
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37146706
AMC7100
2
19
65
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146715
AMC7102
3
20
65
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
37146724
AMC7104
4
25
70
11
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
37146733
AMC7106
5
28
80
19
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37146742
AMC7108
6
32
90
30
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37146751
AMC7110
8
36
100
60
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146672
AMC7112
10
40
112
105
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37146681
AMC7114
12
45
125
170
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37146697
AMC7116
14
57
140
260
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください