曜日別特売

防爆六角棒レンチ

防爆六角棒レンチ - 大和合金防爆六角棒レンチ - 大和合金

六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。

材質ベリリウム銅合金内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147117BF-1008084611090
10,470
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37147065BF-101001052124145
12,550
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
37147074BF-10030324698
5,750
取扱い終了
返品不可
37147083BF-100404307516
7,020
取扱い終了
返品不可
37147092BF-100505348625
7,480
取扱い終了
返品不可
37147101BF-100606409850
9,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする