防爆ドライバー

防爆ドライバー - 大和合金
(2件のレビュー)

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。

商品構成単品内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147126BD-20001プラス-No.11557533
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
37147144BD-20003プラス-No.3280150130
6,330
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37147153BD-10075---1557537
2,880
取扱い終了
37147162BD-10100マイナス6-21010065
3,800
取扱い終了
返品不可
37147171BD-10150マイナス8-280150130
5,530
取扱い終了
37147135BD-20002プラス-No.221010070
4,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37147126
2016-11-17
用途: スピーカーユニットの修理
ムラタ総合技術農・林・水産業

中音用ドライバーユニットの振動板交換に使います。
強力なアルニコマグネットの磁気回路に組み付けられる振動板を固定するには、磁石に吸い寄せられる事の無いこのドライバーが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 37147135
2016-10-07
用途: 磁性体のねじに使用。

防爆用途では無いですが、非磁性なので購入しました。防爆ドライバーでは一番安価ですが、十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする