島田電機
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途
端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)
800
極数
(端子)4P
寸法L(mm)
130
規格
(構造規格)d2G4
定格
440V、15A
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
115
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37147774
STH-04T-16
アルミニウム合金鋳物
PF1/2
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
37147783
STH-04T-22
-
PF3/4
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
37147792
STH-04T-28
-
PF1
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください