アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) - 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) - 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) - 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) - 島田電機

アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。

用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
N
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147801STH-04X-16281-3092PF1/2
10,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
37147817STH-04X-22281-3106PF3/4
10,500
9,298
10,228(税込)
当日出荷
37147826STH-04X-28281-3114PF1
10,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする