曜日別特売

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 - 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 - 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 - 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 - 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 - 島田電機パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 - 島田電機
(2件のレビュー)

1、2種危険場所で使用できます。

材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト
36~54:銅合金
表面処理:ニッケルメッキ
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。規格(構造規格)d2G4内容量1個
全13種類を絞り込む
適合ケーブル
13種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ケーブル
N
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18832783SBM-16B-5(範囲)7~8mmPF1/212.53034.6161394200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18832792SBM-16B-4(範囲)8~9mmPF1/212.53034.6161394200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37147862SBM-16B-3(範囲)9~10mmPF1/212.53034.6161394200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18832808SBM-16B-2(範囲)10~11mmPF1/212.53034.6161394200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18832817SBM-16B-1(範囲)11~12mmPF1/212.53034.6161394200
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18832844SBM-22B-4(範囲)12~13mmPF3/417.03338.1181397300
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37147871SBM-22B-3(範囲)13~14mmPF3/417.03338.1181397300
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18832853SBM-22B-2(範囲)14~15mmPF3/417.03338.1181397300
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18832862SBM-22B-1(範囲)15~16mmPF3/417.03338.1181397300
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37147887SBM28B3 3285(範囲)17~18mmPF121.04046.22017111500
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
18831164SBM-28B-3(範囲)17~19mmPF121.04046.22017111500
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
18832232SBM-28B-2(範囲)18~19mmPF121.04046.22017111500
4,100
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832774SBM-28B-1(範囲)19~20mmPF121.04046.22017111500
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18832808
2021-09-14
用途: 発電機の燃料小出槽で使用しました。
株式会社南種子電設

使いやすく申し分ないです。商品も早く入手出来ました。
沖縄でしたが、空便でした。

対象商品 : 18832862
2021-08-03
用途: モーター電源部防爆接続
電気・ガス・熱供給・水道業

特にありませんが、ねじ部にシール剤がついていても良いかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする