曜日別特売

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) - 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) - 島田電機ユニオンカップリング(耐圧防爆構造) - 島田電機

1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。

用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4内容量1個
全8種類を絞り込む
形式
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
形式
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37147966SUF-16--めねじ×めねじ40281-3556
1,6001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37147975SUF-22--めねじ×めねじ40281-3564
2,0001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37147984SUF-28--めねじ×めねじ48281-3572
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37147932SUM-28--おねじ×めねじ71281-3548
3,0002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11530770SUF-28【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-めねじ×めねじ48281-3572
2,9002,898
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
37147914SUM-16--おねじ×めねじ59281-3521
1,300
取扱い終了
37147923SUM-22-おねじ×めねじ59281-3530
2,100
取扱い終了
31270884SUM-16--おねじ×めねじ59281-3521
1,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする