鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) - 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) - 島田電機

1、2種危険場所で使用できます。

用途
防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270900SFG-16H9030281-342460043
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31270909SFG-22H9035281-343250048
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31270918SFG-28H10042281-344160056
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37148081SFG-169030281-342460043
オープン
取扱い終了
代替品有
37148097SFG-229035281-343250048
オープン
取扱い終了
代替品有
37148106SFG-2810042281-344160056
オープン
取扱い終了
代替品有
20762963SFG-229035281-343250048
オープン
取扱い終了
代替品有
20762972SFG-169030281-342460043
オープン
取扱い終了
代替品有
20762988SFG-2810042281-344160056
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37148081SFG-1626775008SFG-16HSFG-16 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775008鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機1個
2,390
税込2,629
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37148097SFG-2226775026SFG-22HSFG-22 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775026鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機1個
2,590
欠品中
税込2,849
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37148106SFG-2826775044SFG-28HSFG-28 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775044鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機1個
3,490
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20762963SFG-2226775026SFG-22HSFG-22 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775026鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機1個
2,590
欠品中
税込2,849
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20762972SFG-1626775008SFG-16HSFG-16 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775008鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機1個
2,390
税込2,629
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20762988SFG-2826775044SFG-28HSFG-28 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機 26775044鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)島田電機1個
3,490
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする