鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ

鋳鉄 耐圧防爆構造チーズ - 島田電機

1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。

用途防爆電気工事用電線管付属品です。材質鋳鉄規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)65表面処理溶融亜鉛メッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
N
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37148194SXET-28H816-6454111760.0PF1
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
37148176SXET-16H816-64520.710552.5PF1/2
5,400
取扱い終了
37148185SXET-22H816-64530.810555.0PF3/4
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする