渡部工業
耐電用ゴムマット
表面が滑らかなフラットになっています。
用途
配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
長さ(m)
1
幅(m)
1
仕様
電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状
幅(mm)
1000
試験電圧(V/1分)
20000V
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37435151
455
10
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
37435167
452
6
¥
26,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210