曜日別特売

メンテナンスプロ

メンテナンスプロ - エンジニアメンテナンスプロ - エンジニアメンテナンスプロ - エンジニアメンテナンスプロ - エンジニア
(1件のレビュー)

OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。

セット商品数19セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)トラスコ品番341-8596質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36997134BKM-03-TNBB191.17256×182×50
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36997134
2015-03-13
用途: 電気機器のメンテ

それぞれの物の品質は問題ありません。ドライバーの大が標準の2番ではなく1番のものだったのでちょっと想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする