ANEX
フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー
(1件のレビュー)
角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番
275-9969
セット内容
ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37000293
353
プラス/マイナス
260
180
36
樹脂
193
なし
なし
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください