TRUSCO
スピーダー
使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
取り外し作業に最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
423
トラスコ品番
301-3642
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
618
表面処理
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37305231
TS4-420
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください