TRUSCO
ヘキサゴンソケット
こんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥
329
~
税込
¥
362
~
(58)
ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(163)
ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥
209
税込
¥
230
(30)
(1件のレビュー)
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
差込角(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37305371
T3-03H
3
9.50
44
32
329-3670
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
31252754
T2-03H
3
6.35
36
15
329-3734
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
31252770
T2-04H
4
6.35
40
16
329-3742
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
31252779
T2-05H
5
6.35
44
17
329-3751
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
31252788
T2-06H
6
6.35
48
19
329-3769
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
31252797
T2-08H
8
6.35
52
26
329-3777
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
31252806
T3-04H
4
9.5
47
34
329-3688
¥
910
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
31252815
T3-05H
5
9.5
50
35
329-3696
¥
910
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
31252824
T3-06H
6
9.5
52
36
329-3700
¥
910
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
31252840
T3-08H
8
9.5
55
43
329-3718
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
31252849
T3-10H
10
9.5
55
55
329-3726
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
31252867
T4-03H
3
12.7
55
45
329-3581
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
31252876
T4-04H
4
12.7
55
45
329-3599
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
31252885
T4-05H
5
12.7
55
66
329-3602
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
31252894
T4-06H
6
12.7
57
70
329-3611
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
31252910
T4-08H
8
12.7
59
75
329-3629
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
31252919
T4-10H
10
12.7
59
80
329-3637
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
31252937
T4-12H
12
12.7
68
98
329-3645
¥
1,170
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
31252964
T4-14H
14
12.7
69
138
329-3653
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31252998
T4-17H
17
12.7
72
165
329-3661
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
37305362
T2-03H
3
6.35
36
15
329-3734
¥
420
取扱い終了
37305396
T2-04H
4
6.35
40
16
329-3742
¥
420
取扱い終了
37305423
T2-05H
5
6.35
44
17
329-3751
¥
420
取扱い終了
37305457
T2-06H
6
6.35
48
19
329-3769
¥
420
取扱い終了
37305484
T2-08H
8
6.35
52
26
329-3777
¥
420
取扱い終了
37305405
T3-04H
4
9.50
47
34
329-3688
¥
460
取扱い終了
37305432
T3-05H
5
9.50
50
35
329-3696
¥
460
取扱い終了
37305466
T3-06H
6
9.50
52
36
329-3700
¥
460
取扱い終了
37305493
T3-08H
8
9.50
55
43
329-3718
¥
610
取扱い終了
37305317
T3-10H
10
9.5
55
55
329-3726
¥
520
取扱い終了
37305353
T4-03H
3
12.7
55
45
329-3581
¥
490
取扱い終了
37305387
T4-04H
4
12.7
55
45
329-3599
¥
490
取扱い終了
37305414
T4-05H
5
12.7
55
66
329-3602
¥
490
取扱い終了
37305441
T4-06H
6
12.7
57
70
329-3611
¥
560
取扱い終了
37305475
T4-08H
8
12.7
59
75
329-3629
¥
560
取扱い終了
37305301
T4-10H
10
12.7
59
80
329-3637
¥
570
取扱い終了
37305326
T4-12H
12
12.7
68
98
329-3645
¥
600
取扱い終了
37305335
T4-14H
14
12.7
69
138
329-3653
¥
630
取扱い終了
37305344
T4-17H
17
12.7
72
165
329-3661
¥
710
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください