曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - TRUSCOラチェットハンドル - TRUSCO

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。
スタンダードタイプです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。
72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
材質はクロムバナジウム鋼です。

歯数72
全6種類を絞り込む
差込角(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31255475TRH2-B1個凸6.35139
5,340
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31255509TRH3-B1個凸9.5198
6,190
5,098
5,608(税込)
当日出荷
31255518TRH4-B1個凸12.7250
7,290
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37305511TRH2-B1本6.35139
3,640
取扱い終了
37305536TRH3-B1本9.50198
4,220
取扱い終了
37305554TRH4-B1本12.70250
4,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする