曜日別特売

ギヤレンチ コンビタイプ

ギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCO
(2件のレビュー)

正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37305782TGRN-081個8(スパナ)4.7、(めがね)7.013632329-3858
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
37305737TGRN-121個12(スパナ)6.0、(めがね)8.717474329-3874
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
37305755TGRN-141個14(スパナ)6.9、(めがね)9.4193113329-3891
2,890
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
31254066TGRN101丁10(スパナ)5.4、(めがね)7.716048329-3866
2,220
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31254084TGRN131丁13(スパナ)6.2、(めがね)9.318086329-3882
2,720
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31254109TGRN171丁17(スパナ)8.3、(めがね)10.9233185329-3904
3,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
31254127TGRN191丁19(スパナ)9.0、(めがね)11.5250210329-3912
3,760
3,098
3,408(税込)
当日出荷
37305721TGRN-101個10(スパナ)5.4、(めがね)7.716048329-3866
1,550
取扱い終了
37305746TGRN-131個13(スパナ)6.2、(めがね)9.318086329-3882
1,900
取扱い終了
37305764TGRN-171個17(スパナ)8.3、(めがね)10.9233185329-3904
2,380
取扱い終了
37305773TGRN-191個19(スパナ)9.0、(めがね)11.5250210329-3912
2,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305746
2016-04-23
用途: 保全
サービス業

やっぱもう少し。アングルがあって、切り替えレバーついてないとダメかな

対象商品 : 37305721
2014-10-29
用途: 自動車ナンバー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い所で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする