曜日別特売

ラチェットレンチ ショートタイプ

ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプ - トップ工業

正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり内容量1丁
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37149795RM-10X13Sグレー10×1337.5180180
5,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37149804RM-12X14Sグレー12×1437.5180190
6,200
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
37149813RM-13X17Sグレー13×1744.0200235
6,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37149822RM-14X17Sグレー14×1744.0200240
6,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10075895RM-17×21Sレッド17×2150.0250380
5,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37149831RM-19X24Sローズ19×2450.0250375
6,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
10079535RM-17×19Sブルー17×1950.0250360
5,950
5,098
5,608(税込)
当日出荷
10079553RM-19×21S19×2150.0250360
5,950
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする