曜日別特売

フレックスロックギアレンチ

フレックスロックギアレンチ - Pro-Autoフレックスロックギアレンチ - Pro-Autoフレックスロックギアレンチ - Pro-Autoフレックスロックギアレンチ - Pro-Autoフレックスロックギアレンチ - Pro-Autoフレックスロックギアレンチ - Pro-Autoフレックスロックギアレンチ - Pro-Auto
(2件のレビュー)

正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。

首振りありラチェット機構あり内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37003486FLG-088(スパナ)4.212736320-7145
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37003364FLG-1010(スパナ)5.0
(めがね)7.3
13656320-7153
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37003382FLG-1212(スパナ)6.014881320-7161
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37003407FLG-1313(スパナ)6.2
(めがね)8.6
15491320-7170
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37003443FLG-1717(スパナ)7.8190177320-7196
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25410973FLG-1414(スパナ)6.4160107320-7188
3,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37003461FLG-1919(スパナ)8.4215236320-7200
4,320
取扱い終了
代替品有
37003425FLG-1414(スパナ)6.4160107320-7188
3,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37003461FLG-1956324677FLG-19FLG-19 フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto 56324677フレックスロックギアレンチ19mmPro-Auto1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-29
用途: 自動車整備
製造業

O部側が小さく切替が無くて、オフセットも無くて、ラチェットの入らないような狭いところで、抜群に使えます。

対象商品 : 37003364
2016-07-23
用途: 上下狭所での組立

この手の工具全般に矢印ではなく、赤黒とかで、上下に識別あれば、飛躍的な使い勝手。自身色塗布で工夫経験あり、常時使用者にしかわからないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする