曜日別特売

フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ

フレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCOフレキシブルギヤレンチ コンビタイプ - TRUSCO
(2件のレビュー)

正逆の切替は付いていません。
ギヤレンチの柄部は角度を0~180度調整することができます。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

首振りありラチェット機構あり
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37305807TGRN-12F1本12(スパナ)6.3、(めがね)8.717490329-3807
3,320
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
37305816TGRN-13F1本13(スパナ)6.5、(めがね)9.3180105329-3815
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37305825TGRN-14F1本14(スパナ)6.8、(めがね)9.4193130329-3823
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37305834TGRN-17F1本17(スパナ)7.8、(めがね)10.9233207329-3831
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37305843TGRN-19F1本19(スパナ)8.5、(めがね)11.5250256329-3840
4,210
3,690
4,059(税込)
当日出荷
31254057TGRN08F1丁8(スパナ)5.1、(めがね)7.013636329-3785
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31254075TGRN10F1丁10(スパナ)5.7、(めがね)7.716062329-3793
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
31254136TGRN19F1丁19(スパナ)8.5、(めがね)11.5250256329-3840
4,710
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
37305852TGRN0-8F1本8(スパナ)5.1、(めがね)7.013636329-3785
2,100
取扱い終了
37305791TGRN-10F1本10(スパナ)5.7、(めがね)7.716062329-3793
2,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305825
2017-07-03
用途: 自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

TRUSCOの商品は初めて使用しましたが、結構使いやすいし値段も手頃だと思いました。

対象商品 : 37305807
2013-04-02
用途: ベルト交換など
農・林・水産業

両方使えるし ラチェット式が使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする