曜日別特売

リバースギアレンチ

リバースギアレンチ - Pro-Autoリバースギアレンチ - Pro-Auto
(3件のレビュー)

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。

ラチェット機構あり内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37003775RGW-1010(スパナ)5.2、(メガネ)7.315950327-0947
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
37003811RGW-1313(スパナ)6.0、(メガネ)8.617889327-0963
3,410
3,288
3,617(税込)
当日出荷
37003845RGW-1414(スパナ)6.4、(メガネ)9191104327-0971
3,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37003881RGW-1919(スパナ)8.7、(メガネ)11.2248220327-0998
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37003942RGW-2424(スパナ)10.0、(メガネ)14.5323480327-1021
7,460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37003967RGW-2727(スパナ)10.4、(メガネ)14.5359616327-1030
12,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37003985RGW-3030(スパナ)11.5、(メガネ)17403859327-1048
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25410989RGW-1212(スパナ)6.0、(メガネ)8.217271327-0955
3,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25410998RGW-1717(スパナ)7.7、(メガネ)10.3226171327-0980
4,200
3,288
3,617(税込)
当日出荷
25411007RGW-2121(スパナ)9.5、(メガネ)13290345327-1005
6,260
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37004021RGW-088(スパナ)4.5、(メガネ)6.514035327-0939
2,310
取扱い終了
代替品有
37003793RGW-1212(スパナ)6.0、(メガネ)8.217271327-0955
2,700
取扱い終了
37003863RGW-1717(スパナ)7.7、(メガネ)10.3226171327-0980
3,470
取扱い終了
37003906RGW-2121(スパナ)9.5、(メガネ)13290345327-1005
5,170
取扱い終了
37003924RGW-2222(スパナ)9.5、(メガネ)13290345327-1013
5,610
取扱い終了
37004003RGW-3232(スパナ)12.0、(メガネ)17.54251054327-1056
12,760
取扱い終了
39508971RGW-3636(スパナ)14.0、(メガネ)18.04901474356-9560
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37004021RGW-0856324686RGW-08RGW-08 リバースギアレンチ8mm Pro-Auto 56324686リバースギアレンチ8mmPro-Auto1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37003881
2019-06-03
用途: 機会のメンテナンス
有限会社三頭重量建設業・工事業

非常に気に入ってます、使い勝っても良く毎回買わせてもらってます。

対象商品 : 37003985
2015-01-17
用途: 機械修理

ナットの所で保持してくれるので楽だしロックナットも締れるので良い

対象商品 : 39508971
2014-08-14
用途: 機械修理

36ミリのコンビネーションラチェットはなかなか取り扱うお店がなく探していたので良かったです
使い勝手も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする