曜日別特売

安全ロープ

安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール安全ロープ - スーパーツール

ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。

用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700自然長(mm)470質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37004046AR430DR
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37004064AR430DV
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37004073AR430DY黄緑
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37035476AR430DB
2,330
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
37152026AR430DC透明
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする