両口めがねレンチ(45°) ライツール

両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(4件のレビュー)

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。
JIS取得品です。
メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。

用途
障害物がある所のねじの締結作業。
狭い所でのねじの締結作業。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37005701LEF08101本8×1018030
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005552LEF10121本10×1219550
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005586LEF11131本11×1321070
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005604LEF12141本12×1422080
2,040
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005622LEF14171本14×17255120
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005647LEF17191本17×19280175
2,550
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005665LEF19211本19×21314245
3,240
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
37005683LEF22241本22×24333290
4,040
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403765LEF16181丁16×18-155
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403756LEF13151丁13×15-97
2,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37005604
2021-04-11
用途: 自動車メンテナンス
VOID

ヘッドの肉厚も薄く、肉抜きしているおかげで取り回しも軽く、エッジも立っていないので
手になじみとても気に入っています。
使ってみて強度も問題ありませんでしたが、パイプで延長みたいな使い方は避けたほうが良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 37005647
2017-09-28
用途: 特車組立
建設業・工事業

軽いけどしっかりしています。増し締め作業で使っています。

対象商品 : 37005552
2017-02-07
用途: 機械整備等
アグリジーゼル

多くの工具をまとめて持ち歩くのには この商品のように軽量化されている事が大変ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16403756
2017-03-09
用途: 機械整備及び製作

この種は一般品より軽量で、工具一式の総重量が軽くて持ち運びが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする