曜日別特売

ショートめがねレンチ(ストレート)

ショートめがねレンチ(ストレート) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ(ストレート) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ(ストレート) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(5件のレビュー)

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。

形状ストレート内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37150041M03-08108×1010825
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
37149996M03-101210×1211540
1,570
999
1,099(税込)
当日出荷
37150005M03-111311×1311540
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37150014M03-121412×1413060
1,670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37150023M03-131513×1513580
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37150032M03-141714×1714580
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37150023
2025-03-20
用途: レカロのシートステー取り付けナット溶接が剥がれた為、15ミリメガネレンチが必要になった為
運輸・通信業

狭いスペースのため、ストレートショートが使いやすかった。

2024-11-26
用途: ハイエースのサーモスタット交換
飲食業

狭い場所にサーモスタット付いてたので普通のレンチでは長すぎて回せず、こちらを購入。
レンチが入らない(回せない)場所で効果発揮します。

対象商品 : 37150041
2023-07-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個人的に新しめのスズキの軽自動車のリアブレーキの厚みの薄いブレーキブリーダにこのレンチの頭の薄さがちょうど良いと思っております(レンチの頭が厚いとガタついてしまい不便)。

対象商品 : 37150014
2019-05-20
用途: エンジンルーム内

スペースのないエンジンルーム内の峡所部分に使用。ストレートは力が入れやすいが、ショートは力が出せない。でも振り回せなければ絶対使えないので、これでいい。

対象商品 : 37150023
2019-01-18
用途: 外出時の携行品として
サービス業

軽量の良品。小さいとはいえしなる事無く信頼できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする