曜日別特売

ラチェットめがねレンチ

ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業ラチェットめがねレンチ - トップ工業
(2件のレビュー)

正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。

内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37007232RW-8X108×1010.610.61920.11
8,050
5,398
5,938(税込)
当日出荷
37006891RW-10X1210×1210.611.61990.13
8,050
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37006916RW-10X1310×1310.612.62160.17
9,150
6,198
6,818(税込)
当日出荷
37006934RW-11X1311×1311.612.62270.18
9,150
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37006952RW-12X1412×1411.612.62280.19
9,150
6,198
6,818(税込)
当日出荷
37006977RW-13X1713×1712.614.62570.27
10,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
37007047RW-17X1917×1914.615.62910.36
10,850
7,198
7,918(税込)
当日出荷
37007083RW-19X2119×2115.616.63150.44
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
37007101RW-19X2219×2215.616.63150.44
12,650
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37007162RW-22X2422×2416.617.63440.55
14,650
9,198
10,118(税込)
当日出荷
37007171RW-24X2724×2717.617.63630.7
16,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37007196RW-24X3024×3017.619.63800.79
17,400
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
37007214RW-30X3230×3219.619.64111.05
19,050
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37007266RW-8X98×910.610.61920.115
4,370
取扱い終了
37006873RW-10X1110×1110.611.61980.12
4,370
取扱い終了
37007004RW-14X1714×1712.614.62570.27
5,760
取扱い終了
37007022RW-15X1615×1614.614.62590.29
6,030
取扱い終了
37007065RW-17X2117×2114.616.63030.42
6,600
取扱い終了
37007126RW-21X2321×2316.617.63440.56
8,070
取扱い終了
37007144RW-21X2621×2616.617.63560.62
8,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37007214
2017-04-04
用途: 熱源機器
有限会社東九設備サービス建設業・工事業

一般的なメガネレンチで入らない所でも出来たりします。
ボルトを締めたり緩めたりの角度がとれない狭所時には抜群の品ですね。
たまに回転切替のポッチに当たって空転するのはご愛敬かな。

1が参考にしています
対象商品 : 37006916
2016-12-14
用途: 自転車修理

価格が高いが使い勝手は非常に良い。長く使っていこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする