曜日別特売

コンビネーションスパナ

コンビネーションスパナ - TRUSCOコンビネーションスパナ - TRUSCOコンビネーションスパナ - TRUSCOコンビネーションスパナ - TRUSCOコンビネーションスパナ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
二面幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37305983TCS-00061本6.0×6.09317301-4169
710
609
670(税込)
当日出荷
37306017TCS-00091本9.0×9.011630301-4193
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306184TCS-00191本19.0×19.0230180301-4291
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37306175TCS-00321本32.0×32.0418820301-4363
4,450
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
31253330TCS-00051丁5.5×5.59317301-4151
710
579
637(税込)
当日出荷
31253339TCS-00071丁7.0×7.09820301-4177
710
579
637(税込)
当日出荷
31253348TCS-00081丁8.0×8.010325301-4185
710
579
637(税込)
当日出荷
31253357TCS-00101丁10.0×10.012340301-4207
720
589
648(税込)
当日出荷
31253366TCS-00111丁11.0×11.013145301-4215
840
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
31253375TCS-00121丁12.0×12.014355301-4223
840
689
758(税込)
当日出荷
31253384TCS-00131丁13.0×13.014760301-4231
950
779
857(税込)
当日出荷
31253400TCS-00141丁14.0×14.016880301-4240
1,010
829
912(税込)
当日出荷
31253409TCS-00151丁15.0×15.0189110301-4258
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253418TCS-00161丁16.0×16.0196130301-4266
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253427TCS-00171丁17.0×17.0207145301-4274
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
31253436TCS-00181丁18.0×18.0220175301-4282
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253445TCS-00211丁21.0×21.0242200301-4304
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31253454TCS-00221丁22.0×22.0260230301-4312
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31253470TCS-00241丁24.0×24.0309360301-4321
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31253479TCS-00261丁26.0×26.0332435301-4339
2,750
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253488TCS-00271丁27.0×27.0358540301-4347
3,010
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31253497TCS-00301丁30.0×30.0380675301-4355
3,790
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37305974TCS-00051本5.5×5.59317301-4151
370
取扱い終了
37305992TCS-00071本7.0×7.09820301-4177
370
取扱い終了
37306001TCS-00081本8.0×8.010325301-4185
370
取扱い終了
37306026TCS-00101本10.0×10.012340301-4207
380
取扱い終了
37306035TCS-00111本11.0×11.013145301-4215
440
取扱い終了
37306044TCS-00121本12.0×12.014355301-4223
440
取扱い終了
37306053TCS-00131本13.0×13.014760301-4231
500
取扱い終了
37306062TCS-00141本14.0×14.016880301-4240
530
取扱い終了
37306071TCS-00151本15.0×15.0189110301-4258
630
取扱い終了
37306087TCS-00161本16.0×16.0196130301-4266
640
取扱い終了
37306096TCS-00171本17.0×17.0207145301-4274
640
取扱い終了
37306105TCS-00181本18.0×18.0220175301-4282
730
取扱い終了
37306114TCS-00211本21.0×21.0242200301-4304
920
取扱い終了
37306123TCS-00221本22.0×22.0260230301-4312
1,000
取扱い終了
37306132TCS-00241本24.0×24.0309360301-4321
1,100
取扱い終了
37306141TCS-00261本26.0×26.0332435301-4339
1,450
取扱い終了
37306157TCS-00271本27.0×27.0358540301-4347
1,600
取扱い終了
37306166TCS-00301本30.0×30.0380675301-4355
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37306035
2015-12-14
用途: 自動車整備

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする