曜日別特売

ミラータイプコンビネーションスパナ

ミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナ - TRUSCO

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
全25種類を絞り込む
二面幅(mm)
全長(mm)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
二面幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37306412TTCS-00051本5.5×5.59312301-4371
500
429
472(税込)
当日出荷
37306193TTCS-00061本6.0×6.010014301-4380
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306202TTCS-00071本7.0×7.011018301-4398
510
439
483(税込)
当日出荷
37306227TTCS-00091本9.0×9.013033301-4410
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306236TTCS-00101本10.0×10.014036301-4428
580
499
549(税込)
当日出荷
37306245TTCS-00111本11.0×11.015047301-4436
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306254TTCS-00121本12.0×12.016055301-4444
660
569
626(税込)
当日出荷
37306272TTCS-00141本14.0×14.018082301-4461
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306281TTCS-00151本15.0×15.019090301-4479
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306297TTCS-00161本16.0×16.0200107301-4487
910
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306315TTCS-00181本18.0×18.0220138301-4509
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
37306333TTCS-00211本21.0×21.0250193301-4525
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306342TTCS-00221本22.0×22.0260225301-4533
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
37306367TTCS-00261本26.0×26.0295330301-4550
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37306376TTCS-00271本27.0×27.0310387301-4568
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37306385TTCS-00301本30.0×30.0340485301-4576
2,140
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31257566TTCS-00131丁13.0×13.017066301-4452
680
559
615(税込)
当日出荷
31257575TTCS-00171丁17.0×17.0210130301-4495
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
31257584TTCS-00241丁24.0×24.0280294301-4541
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37306211TTCS-00081本8.0×8.012027301-4401
900
取扱い終了
37306263TTCS-00131本13.0×13.017066301-4452
920
取扱い終了
37306306TTCS-00171本17.0×17.0210130301-4495
1,150
取扱い終了
37306324TTCS-00191本19.0×19.0230159301-4517
2,040
取扱い終了
37306351TTCS-00241本24.0×24.0280294301-4541
2,160
取扱い終了
37306394TTCS-00321本32.0×32.0360600301-4584
5,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする